AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L.E.F. SRL - LEFLCL-24MINI50 CONVERTITORE TENSIONE COSTANTE-CORRENTE COSTANTE 12-24-48Vdc 500mA Dimmerabile - LCL-24MINI50

copiacopia
L.E.F. SRL - LEFLCL-24MINI50 CONVERTITORE TENSIONE COSTANTE-CORRENTE COSTANTE 12-24-48Vdc 500mA Dimmerabile

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 3...45 V

  • Potenza di uscita - 1.5...24 W

  • Dimmerabile DALI - no

  • Corrente di uscita - 500...500 mA

  • Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056734348552

Codice prodotto

LEFLCL-24MINI50

Cod. produttore

LCL-24MINI50

Produttore

LEF

Tensione di uscita:

3...45 V

Potenza di uscita:

1.5...24 W

Dimmerabile DALI:

no

Corrente di uscita:

500...500 mA

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Altezza:

19 mm

Modello:

Statico

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

16 mm

Lunghezza:

57 mm

Dimmerabile 0-10 V:

no

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Dimmerabile RF:

no

Non dimmerabile:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

Contenitore:

Contenitore in plastica

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Classe di protezione:

III

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Diametro:

20 mm

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Convertitore 12-24-48vdc 500mA tensione continua-corrente costante dimmerabile PWM IP20