AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L.E.F. SRL - LEFLE1450IP65 ALIM. LED CORR. COSTANTE 500MA 14W IP67 - LE1450IP65

copiacopia
L.E.F. SRL - LEFLE1450IP65 ALIM. LED CORR. COSTANTE 500MA 14W IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 3...28 V

  • Potenza di uscita - 1.5...14 W

  • Corrente di uscita - 500...500 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza - 23 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056734346688

Codice prodotto

LEFLE1450IP65

Cod. produttore

LE1450IP65

Produttore

LEF

Tensione di uscita:

3...28 V

Potenza di uscita:

1.5...14 W

Corrente di uscita:

500...500 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza:

23 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

39 mm

Lunghezza:

70 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Non dimmerabile:

Contenitore:

Contenitore in plastica

Classe di protezione:

II

Diametro:

45 mm

ALIMENTATORE LED CORRENTE COSTANTE 500mA 3-28Vdc 14W IP67