AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L.E.F. SRL - LEFLE1570 ALIMENTATORE LED CORRENTE COSTANTE 700mA 3-24Vdc 16,8W IP20 ON/OFF - LE1570

copiacopia
L.E.F. SRL - LEFLE1570 ALIMENTATORE LED CORRENTE COSTANTE 700mA 3-24Vdc 16,8W IP20 ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 3...24 V

  • Potenza di uscita - 2.1...16.8 W

  • Dimmerabile DALI - no

  • Corrente di uscita - 700...700 mA

  • Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056734346596

Codice prodotto

LEFLE1570

Cod. produttore

LE1570

Produttore

LEF

Tensione di uscita:

3...24 V

Potenza di uscita:

2.1...16.8 W

Dimmerabile DALI:

no

Corrente di uscita:

700...700 mA

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Altezza:

23 mm

Modello:

Statico

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

38 mm

Lunghezza:

118 mm

Dimmerabile 0-10 V:

no

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Dimmerabile RF:

no

Non dimmerabile:

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Classe di protezione:

II

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Diametro:

45 mm

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Alimentatore Driver LED 700mA 3-24Vdc 16,8W corrente costante IP20 ON/OFF