AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L.E.F. SRL - LEFLE20DP ALIMENTATORE LED MULTICORRENTE COSTANTE 200÷900mA 9,2÷28W IP20 DALI/PUSH/0/1- - LE20DP

copiacopia
L.E.F. SRL - LEFLE20DP ALIMENTATORE LED MULTICORRENTE COSTANTE 200÷900mA 9,2÷28W IP20 DALI/PUSH/0/1-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 3...46 V

  • Potenza di uscita - 2.55...27.2 W

  • Dimmerabile DALI -

  • Corrente di uscita - 900...900 mA

  • Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054521530067

Codice prodotto

LEFLE20DP

Cod. produttore

LE20DP

Produttore

LEF

Tensione di uscita:

3...46 V

Potenza di uscita:

2.55...27.2 W

Dimmerabile DALI:

Corrente di uscita:

900...900 mA

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 1-10 V:

Altezza:

26 mm

Modello:

Dinamico

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

52 mm

Lunghezza:

156 mm

Dimmerabile 0-10 V:

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Dimmerabile con push-button:

Dimmerabile RF:

no

Non dimmerabile:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Classe di protezione:

II

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Diametro:

60 mm

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Alimentatore LED multicorrente costante 200÷900mA 9,2÷28W IP20 dimmerabile DALI/PUSH/0-10V/1-10V