L.E.F. SRL - LEFLECCADJ104CH CONVERTITORE TENSIONE COSTANTE-CORRENTE COSTANTE 4CH 12-24-48Vdc 170-1050mA - LECCADJ104CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 3...48 V
Potenza di uscita - 1...50 W
Dimmerabile DALI - no
Corrente di uscita - 170...1050 mA
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8054521530890
Codice prodotto
LEFLECCADJ104CH
Cod. produttore
LECCADJ104CH
Produttore
LEF
Tensione di uscita:
3...48 V
Potenza di uscita:
1...50 W
Dimmerabile DALI:
no
Corrente di uscita:
170...1050 mA
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile 1-10 V:
sì
Altezza:
58 mm
Modello:
Dinamico
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
90 mm
Lunghezza:
71 mm
Dimmerabile 0-10 V:
sì
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Dimmerabile RF:
no
Non dimmerabile:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Contenitore:
Contenitore in plastica
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Classe di protezione:
III
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Diametro:
0 mm
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no