L.E.F. SRL - LEFMAXDLED105N TRASFORMATORE ELETTRONICO x LAMPADE ALOGENE (1-105W) E LED (1-50W) 12Vac Dimmer - MAXDLED105N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...12 V
Potenza di uscita - 1...50 W
Dimmerabile DALI - no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - sì
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
8056734349696
Codice prodotto
LEFMAXDLED105N
Cod. produttore
MAXDLED105N
Produttore
LEF
Tensione di uscita:
12...12 V
Potenza di uscita:
1...50 W
Dimmerabile DALI:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
sì
Dimmerabile 1-10 V:
no
Altezza:
29 mm
Modello:
Statico
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
45 mm
Lunghezza:
120 mm
Dimmerabile 0-10 V:
no
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Dimmerabile RF:
no
Non dimmerabile:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Classe di protezione:
II
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Diametro:
55 mm
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no