AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LA13350VL ALIM 1-3 LED 350MA VIN95-240AC 40X42X20 - A13350VL

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 12...12 V

  • Potenza di uscita - 1...1 W

  • Corrente di uscita - 350...350 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 21 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071158402

Codice prodotto

L&LA13350VL

Cod. produttore

A13350VL

Produttore

L&L

Tensione di uscita:

12...12 V

Potenza di uscita:

1...1 W

Corrente di uscita:

350...350 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

21 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

35 mm

Lunghezza:

60 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Alimentatore indipendente IP20, per uso interno. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di coprimorsetto e serracavo. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione morsetto 2.5mm2). Singola morsettiera su primario e secondario. Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3mm -max. 6mm. Corrente regolata -7% +5% incluse variazioni di temperatura. Protezioni: Termica, contro il cortocircuito, contro le extra-tensioni di rete, contro i sovraccarichi. Non è possibile l'accensione e lo spegnimento sul secondario per LED alimentati in corrente (power LED). 4W. 350mA.