L&L LUCE E LIGHT - L&LA13500TC ALIM 1-3 LED 500MA VIN240 - A13500TC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...12 V
Potenza di uscita - 2...2 W
Corrente di uscita - 500...500 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 21 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449074740338
Codice prodotto
L&LA13500TC
Cod. produttore
A13500TC
Produttore
L&L
Tensione di uscita:
12...12 V
Potenza di uscita:
2...2 W
Corrente di uscita:
500...500 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
21 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
35 mm
Lunghezza:
60 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì



