AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LA13700IP67 ALIM 1-3 LED 700MA VIN240AC 120X45X30 - A13700IP67

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 18...18 V

  • Potenza di uscita - 12...12 W

  • Corrente di uscita - 700...700 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza - 120 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070151978

Codice prodotto

L&LA13700IP67

Cod. produttore

A13700IP67

Produttore

L&L

Tensione di uscita:

18...18 V

Potenza di uscita:

12...12 W

Corrente di uscita:

700...700 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza:

120 mm

Adatto per uso all'esterno:

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Classe di protezione:

II

Diametro:

40 mm

Alimentatori elettronici in corrente continua per power LED e moduli LED 12W 18Vout 700mAcost.