AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LA16350IP67 ALIM 2-6 LED 350MA VIN95-240AC 120X45X30 - A16350IP67

copiacopia
L&L LUCE E LIGHT - L&LA16350IP67 ALIM 2-6 LED 350MA VIN95-240AC 120X45X30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 1...1 W

  • Corrente di uscita - 350...350 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Adatto per uso all'esterno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073102953

Codice prodotto

L&LA16350IP67

Cod. produttore

A16350IP67

Produttore

L&L

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

1...1 W

Corrente di uscita:

350...350 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Adatto per uso all'esterno:

Lunghezza:

120 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Diametro:

45 mm

Alimentatore indipendente per uso esterno. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Protezioni: Termica e cortocircuito, contro le extra-tensioni di rete, contro I sovraccarichi. Non è possibile l'accensione e lo spegnimento sul secondario per LED alimentati in corrente (power LED).