AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LA19220TC ALIM 1-9 LED 220MA VIN240AC 115X35X20 - A19220TC

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 41.5...41.5 V

  • Potenza di uscita - 2.5...15 W

  • Corrente di uscita - 60...360 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 19 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074963553

Codice prodotto

L&LA19220TC

Cod. produttore

A19220TC

Produttore

L&L

Tensione di uscita:

41.5...41.5 V

Potenza di uscita:

2.5...15 W

Corrente di uscita:

60...360 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

19 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

34 mm

Lunghezza:

115 mm

Adatto per corrente costante:

Classe di protezione:

II

Alimentatori elettronici in corrente continua per power LED con DIP-SWITCH 2.5-15W 41.5VDC.