L&L LUCE E LIGHT - L&LA310500QL ALIM 5-10 LED 500MA VIN240AC 140X40X30 - A310500QL
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 2...2 W
Corrente di uscita - 500...500 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 28 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449070027839
Codice prodotto
L&LA310500QL
Cod. produttore
A310500QL
Produttore
L&L
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
2...2 W
Corrente di uscita:
500...500 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
28 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
38 mm
Lunghezza:
122 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì


