AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LACUNI020T1 ALIM. HI-EFF. 350-700MA 20W VIN230AC PFC - ACUNI020T1

copiacopia
L&L LUCE E LIGHT - L&LACUNI020T1 ALIM. HI-EFF. 350-700MA 20W VIN230AC PFC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 57...57 V

  • Potenza di uscita - 13...20 W

  • Corrente di uscita - 700...700 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 22 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077836731

Codice prodotto

L&LACUNI020T1

Cod. produttore

ACUNI020T1

Produttore

L&L

Tensione di uscita:

57...57 V

Potenza di uscita:

13...20 W

Corrente di uscita:

700...700 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

22 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

52 mm

Lunghezza:

110.4 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Alimentatore in corrente ON/OFF. 220-240 Vac 50-60 Hz 20W IP:20.