L&L LUCE E LIGHT - L&LAK100005R2N AKRO1.0 37W 1050MA 3000K 16°-42° NER - AK100005R2N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Nero
Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°
Regolabile - Orientabile
Confezione
1 PZ
EAN
7449073137634
Codice prodotto
L&LAK100005R2N
Cod. produttore
AK100005R2N
Produttore
L&L
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Nero
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Regolabile:
Orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
sì
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3260 lm
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Alimentatore incluso:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
sì
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Adatto al montaggio su traversa:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Riflettore:
Brillantato
Diametro esterno:
109 mm
Altezza / Profondità:
290 mm
Resistenza agli urti:
IK06
Adatto per lampade di potenza:
37...37 W
Colore della luce:
Bianco
Corrente nominale:
1050...1050 mA
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



