AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LAK111009R2N AKRO1.1 43W 230V 4000K 16°-42° NER - AK111009R2N

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

  • Regolabile - Girevole e orientabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072817797

Codice prodotto

L&LAK111009R2N

Cod. produttore

AK111009R2N

Produttore

L&L

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Regolabile:

Girevole e orientabile
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
Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

109 mm

Altezza / Profondità:

352 mm

Resistenza agli urti:

IK06

Adatto per lampade di potenza:

43...43 W

Colore della luce:

Bianco

Lunghezza:

252 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Akro 1.1 - Proiettore da interno ed esterno; su superficie (soffitto, parete, pavimento, palo); corpo in lega di alluminio anodizzato lega EN AW 6082, schermo in vetro extrachiaro temprato; finiture: nero anodizzato; 1 COB power LED High Intensity; 43W -230Vac; Ottiche: range ottico 16°÷42°, CRI: 80; alimentatore integrato; Grado di protezione: IP66; Grado di resistenza: IK06; Sistemi di protezione: PID; Temperatura di esercizio: -20°C — +45°C; temperatura max apparecchio: 55°C (Ta 25°C); Glow wire test: 960°; Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; Classe di isolamento: II; Peso: 6,5 kg; dimensioni Ø109x298 mm; Accessori: nido d’ape WH0506, filtro dicroico rosso WR0001, filtro dicroico verde WR0002, filtro dicroico blu WR0003, filtro dicroico arancione WR0004, filtro diffusore WR0010, filtro ellittico WR0020, filtro variazione verso luce bianca calda WR0030, filtro variazione verso luce bianca fredda WR0031, cartuccia mockup WR0100, accessorio per estrazione cartuccia IP66 WE0300, cannocchiale standard WB1101N, cannocchiale asimmetrico WB1102N, alette frangiluce WB1103N; ricambi: accessorio per posizionamento filtri WE0301. LED COB 43W 4000K CRI 80.