AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LAK121009R1ND AKRO1.2 43W 230V 4000K 13°-32° NER D - AK121009R1ND

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

  • Adatto per montaggio incassato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768823059

Codice prodotto

L&LAK121009R1ND

Cod. produttore

AK121009R1ND

Produttore

L&L

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Adatto per montaggio incassato:

no

Regolabile:

Girevole e orientabile

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Dimmerabile DALI:

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

Dimmerabile 1-10 V:

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Reattore elettronico

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per sistema di cavi:

no

Diametro esterno:

109 mm

Altezza / Profondità:

361 mm

Resistenza agli urti:

IK06

Adatto per lampade di potenza:

43...43 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Proiettore da interno ed esterno; su superficie (soffitto, parete, pavimento, palo); corpo in lega di alluminio anodizzato lega ENAW 6082, schermo in vetro temprato; finiture: nero anodizzato; 1 COB power LED High Intensity; 43W - 230Vac; alimentatoreintegrato; dimmerabile mediante controllo DALI, 1-10V, PUSH; ottiche: 13° ÷ 32°. colore LED: bianco - 4000K; grado di protezione: IP66; grado di resistenza: IK06; impedenza di protezione (PID); temperatura di esercizio: da -20 °C a +45 °C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); 4000K