L&L LUCE E LIGHT - L&LARC336350D1 SEQ. RGB 36W IN12-48VDC OUT350MA - ARC336350D1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità di controllo
Profondità - 25 mm
Larghezza - 44 mm
Altezza - 44 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449076475481
Codice prodotto
L&LARC336350D1
Cod. produttore
ARC336350D1
Produttore
L&L
Modello:
Unità di controllo
Profondità:
25 mm
Larghezza:
44 mm
Altezza:
44 mm
Easy RGB push è un sequenziatore RGB che permette di controllare dispositivi LED RGB in corrente costante. Il dispositivo dispone di un’uscita a 3 canali e può essere utilizzato per creare effetti RGB, con modalità di tempo impostabili da pulsante (normalmente aperto). La tensione di alimentazione è da 12 a 48Vdc. Il dispositivo permette di regolare la tonalità del colore e i tempi di rotazione colore del dispositivo LED RGB mediante un pulsante NA: Impostazione della velocità di rotazione del ciclo RGB.Selezione del tono colore desiderato. La curva di regolazione ottimizzata permette una dissolvenza morbida dei colori, garantendo il massimo comfort visivo. In base alla versione, questo dispositivo permette la creazione di effetti di bianco dinamico o di cicli RGB con diverse velocità di rotazione del tono colore, che può essere selezionato a piacere. I dispositivi vantano una serie di protezioni: sovratemperatura, sovralimentazione, sottoalimentazione, inversione della polarità di alimentazione, corto circuito in uscita, limitatore di corrente in uscita. Ingresso 12-48Vdc. uscita 3x350mA. Gruppi RGB controllabili 1-3@12Vdc / 1-6@24Vdc / 3-12@48Vdc N° LED controllabili 9@12Vdc / 18@24Vdc / 36@48Vdc.



