L&L LUCE E LIGHT - L&LAV12040IP67 AC/DC IN110-240VAC OUT12VDC 40W IP67 - AV12040IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 12...12 V
Potenza di uscita - 40...40 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Altezza - 32 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449079551076
Codice prodotto
L&LAV12040IP67
Cod. produttore
AV12040IP67
Produttore
L&L
Tensione di uscita:
12...12 V
Potenza di uscita:
40...40 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Altezza:
32 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
43 mm
Lunghezza:
162.5 mm
Alimentatore in tensione ON/OFF 110-240 Vac 50-60 Hz/ 12 V 40W ON/OFF IP67.



