AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LAV12060IP67 AC/DC IN110-240VAC OUT12VDC 60W IP67 - AV12060IP67

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 12...12 V

  • Potenza di uscita - 60...60 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza - 32 mm

  • Adatto per uso all'esterno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079551052

Codice prodotto

L&LAV12060IP67

Cod. produttore

AV12060IP67

Produttore

L&L

Tensione di uscita:

12...12 V

Potenza di uscita:

60...60 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza:

32 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

43 mm

Lunghezza:

162.5 mm

Alimentatore in tensione ON/OFF 110-240 Vac 50-60 Hz/ 12 V 60W ON/OFF IP67.