AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LAV12150IP67 AC/DC IN110-240VAC OUT12VDC 150W IP67 - AV12150IP67

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 12...12 V

  • Potenza di uscita - 132...132 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza - 38.8 mm

  • Adatto per uso all'esterno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022332928

Codice prodotto

L&LAV12150IP67

Cod. produttore

AV12150IP67

Produttore

L&L

Tensione di uscita:

12...12 V

Potenza di uscita:

132...132 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza:

38.8 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

68 mm

Lunghezza:

222.2 mm

Adatto per tensione costante:

Alimentatori in tensione ON/OFF. Gli alimentatori in tensione ON/OFF sono alimentatori che hanno una struttura più complessa rispetto agli alimentatori tradizionali: questa struttura comporta diversi vantaggi, tra i quali spiccano il minore ingombro, il peso ridotto, un rendimento maggiore e un minore calore prodotto. INput 90—295V 47—63Hz 127—417Vdc 132W 12Vdc IP67.