L&L LUCE E LIGHT - L&LAV24008IP54 AC/DC IN240VAC OUT24VDC 8W IP54 - AV24008IP54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 25...25 V
Potenza di uscita - 8...8 W
Corrente di uscita - 350...350 mA
Grado di protezione (IP) - IP54
Altezza - 26.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013768047592
Codice prodotto
L&LAV24008IP54
Cod. produttore
AV24008IP54
Produttore
L&L
Tensione di uscita:
25...25 V
Potenza di uscita:
8...8 W
Corrente di uscita:
350...350 mA
Grado di protezione (IP):
IP54
Altezza:
26.5 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
44 mm
Lunghezza:
46 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì



