L&L LUCE E LIGHT - L&LAV24010IP20 AC/DC IN110-240VAC OUT24VDC 10W IP20 - AV24010IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 10...10 W
Corrente di uscita - 420...420 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 20 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449079165952
Codice prodotto
L&LAV24010IP20
Cod. produttore
AV24010IP20
Produttore
L&L
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
10...10 W
Corrente di uscita:
420...420 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
20 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
32 mm
Lunghezza:
117 mm
Adatto per tensione costante:
no



