AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LAV24020IP67 AC/DC IN110-240VAC OUT24VDC 20W IP67 - AV24020IP67

copiacopia
L&L LUCE E LIGHT - L&LAV24020IP67 AC/DC IN110-240VAC OUT24VDC 20W IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 20...20 W

  • Corrente di uscita - 1670...1670 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza - 32 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079379823

Codice prodotto

L&LAV24020IP67

Cod. produttore

AV24020IP67

Produttore

L&L

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

20...20 W

Corrente di uscita:

1670...1670 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza:

32 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

43 mm

Lunghezza:

162.5 mm

alimentatore in tensione ON/OFF 110-240 Vac / 220-240 Vac 50-60 Hz 20W 24V IP67.