AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LAV24040IP67 AC/DC IN110-240VAC OUT24VDC 40W IP67 - AV24040IP67

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 40.08...40.08 W

  • Corrente di uscita - 1670...1670 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Lunghezza - 162.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079277525

Codice prodotto

L&LAV24040IP67

Cod. produttore

AV24040IP67

Produttore

L&L

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

40.08...40.08 W

Corrente di uscita:

1670...1670 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Lunghezza:

162.5 mm

Adatto per tensione costante:

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Alimentatore in tensione ON/OFF. IP67. Ingresso universale AC / Gamma completa (fino a 305VAC). Funzione incorporata PFC attiva. Alta efficienza fino al 90% Protezioni: Cortocircuito / Sopra la corrente / sopra tensione / sopra la temperatura.