AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LAV24100IP20 AC/DC IN220-240VAC OUT24VDC 100W IP20 - AV24100IP20

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 100...100 W

  • Corrente di uscita - 4150...4150 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 58 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079204958

Codice prodotto

L&LAV24100IP20

Cod. produttore

AV24100IP20

Produttore

L&L

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

100...100 W

Corrente di uscita:

4150...4150 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

58 mm

Larghezza:

90 mm

Lunghezza:

106 mm

Adatto per tensione costante:

no

Alimentatore indipendente. Rifasamento attivo. Versione a tensione costante per moduli LED. Grado di protezione , IP20. Morsetti, .2,5mmq. Classe di isolamento, II. Protezione al cortocircuito, sovraccarico,circuito aperto e termica. Elevato rendimento con minima dispersionedi calore ed assoluta affidabilità nel tempo. Conformità alle norme EN61347-2-13,EN61347-1, EN62384, EN62384, EN55015,EN61000-3-2, EN61547.