L&L LUCE E LIGHT - L&LAV24150IP20 AC/DC IN220-240VAC OUT24VDC 150W IP20 - AV24150IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 220...240 V
Potenza di uscita - 150...150 W
Corrente di uscita - 250...250 mA
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 29 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449073964186
Codice prodotto
L&LAV24150IP20
Cod. produttore
AV24150IP20
Produttore
L&L
Tensione di uscita:
220...240 V
Potenza di uscita:
150...150 W
Corrente di uscita:
250...250 mA
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
29 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
40.2 mm
Lunghezza:
280 mm
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II



