AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LAV24150IP67 AC/DC IN110-240VAC OUT24VDC 150W IP67 - AV24150IP67

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 150...150 W

  • Corrente di uscita - 6300...6300 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza - 38.8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079428439

Codice prodotto

L&LAV24150IP67

Cod. produttore

AV24150IP67

Produttore

L&L

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

150...150 W

Corrente di uscita:

6300...6300 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza:

38.8 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

68 mm

Lunghezza:

222.2 mm

Alimentatore in tensione ON/OFF 110-240 Vac / 220-240 Vac 50-60 Hz 150W 24V IP67.