AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LAV48060IP67 AC/DC IN110-240VAC OUT48VDC 60W IP67 - AV48060IP67

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 48...48 V

  • Potenza di uscita - 60...60 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza - 32 mm

  • Adatto per uso all'esterno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079622509

Codice prodotto

L&LAV48060IP67

Cod. produttore

AV48060IP67

Produttore

L&L

Tensione di uscita:

48...48 V

Potenza di uscita:

60...60 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza:

32 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

43 mm

Lunghezza:

162.5 mm

Adatto per tensione costante:

Alimentatori in tensione ON/OFF 60W 90—305V 47—63Hz 127—431Vdc INput/ 48Vdc Output. Dimensioni: 163X43X32 mm. IP67.