AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LAV48150IP20 AC/DC IN220-240VAC OUT48VDC 150W IP20 - AV48150IP20

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 220...240 V

  • Potenza di uscita - 150...150 W

  • Corrente di uscita - 250...250 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 49 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071341040

Codice prodotto

L&LAV48150IP20

Cod. produttore

AV48150IP20

Produttore

L&L

Tensione di uscita:

220...240 V

Potenza di uscita:

150...150 W

Corrente di uscita:

250...250 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

49 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

60 mm

Lunghezza:

230 mm

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Classe di protezione:

II

Alimentatore elettronico tipo AC/DC con uscita in tensione specifico per installazioni con Norme settore illuminazione.Alimentatore indipendente IP20, per uso interno. Protetto in classe I contro le scosse elettriche per contatti direttie indiretti. Morsetti di entrata e uscita contrapposti. Singola morsettiera su primario (sezione cavo fino a 0,5 - 2,5 mm2 / AWG20 - AWG13). Doppia morsettiera su secondario (sezione cavo fino a 0,5 - 2,5 mm2 / AWG20 - AWG13). Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 6 mm - max. 9 mm.. 48VDC