AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LAV48240IP67 AC/DC IN110-240VAC OUT48VDC 240W IP67 - AV48240IP67

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 48...48 V

  • Potenza di uscita - 240...240 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Altezza - 39 mm

  • Adatto per uso all'esterno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768047561

Codice prodotto

L&LAV48240IP67

Cod. produttore

AV48240IP67

Produttore

L&L

Tensione di uscita:

48...48 V

Potenza di uscita:

240...240 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Altezza:

39 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

68 mm

Lunghezza:

245 mm

Alimentatore LED 90—305V 47—63Hz 127—431Vdc 240W 48VDC. Dimensioni: 245x68x39 mm. IP67.