AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LBP101015FWR BITPOP1.0 8W 230VAC 30K 30° B-B 1-10V/P - BP101015FWR

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078009912

Codice prodotto

L&LBP101015FWR

Cod. produttore

BP101015FWR

Produttore

L&L

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile
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
480 lm

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Alimentazione:

Reattore elettronico

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Altezza / Profondità:

10 mm

Adatto per lampade di potenza:

8...8 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

410 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

710 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

incasso downlight da interno; a incasso (soffitto: a filo o arretrato). 8W. 230 VAC.3000K. 480 lm. 1-10V. 30°. colore Bianco.