L&L LUCE E LIGHT - L&LBP101015LB0 BITPOP1.0 HC 8W 230VAC 30K 42 ° B - BP101015LB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP40
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°
Adatto per montaggio incassato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449076940309
Codice prodotto
L&LBP101015LB0
Cod. produttore
BP101015LB0
Produttore
L&L
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP40
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
480 lm
Alimentatore incluso:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
90-100
Altezza / Profondità:
10 mm
Adatto per lampade di potenza:
8...8 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
410 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
710 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



