AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LBR27111F0BD BRENTA2 HC 230V 54W/M 27K 2242MM DALI - BR27111F0BD

copiacopia
L&L LUCE E LIGHT - L&LBR27111F0BD BRENTA2 HC 230V 54W/M 27K 2242MM DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 5620 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Modello - Tubo con dotazione completa

  • Colore della luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077275615

Codice prodotto

L&LBR27111F0BD

Cod. produttore

BR27111F0BD

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP40

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

5620 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Modello:

Tubo con dotazione completa

Colore della luce:

Bianco

Materiale:

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Forma:

Rettangolare

Con adattatore per sospensione:

Con binario elettrificato:

no

Adatto per configurazione in fila continua:

Adatto per montaggio a sospensione:

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Reattore elettronico

Alimentatore incluso:

Indice di resa cromatica:

80-89

Lunghezza:

2242 mm

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Classe di protezione:

I

Larghezza:

70 mm

Altezza / Profondità:

76 mm

Montaggio a parete:

Profilo lineare da interno; a incasso (soffitto, parete). 54W/m. Flusso sorgente: 5620 lm. 3000K. DALI