L&L LUCE E LIGHT - L&LBR300325LI BROM3.0 6W 500MA 3000K 35° INOX - BR300325LI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 251 lm
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449077380500
Codice prodotto
L&LBR300325LI
Cod. produttore
BR300325LI
Produttore
L&L
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
251 lm
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Resistenza agli urti:
IK08
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
no
Lunghezza:
84 mm
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Larghezza:
70 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
70 mm
Emissione luminosa:
Indiretta
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
80-89
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



