L&L LUCE E LIGHT - L&LCB12125MAI BRIGHT1.2 2W 500MA 3000K 20° INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449077440679
Codice prodotto
L&LCB12125MAI
Cod. produttore
CB12125MAI
Produttore
L&L
Apparecchio a incasso da esterno o interno; calpestabile; 2W - 350/500mA; 1 power LED; 3000K, CRI: >80; ottiche: 20°, flusso totale: 88 lm (3000K a 500mA); corpo in Acciaio Inox AISI 316L, ghiera in Acciaio Inox AISI 316L di spessore 1,5mm, schermo in vetro extrachiaro temprato con trattamento antigraffio di spessore 6mm; finitura: Acciaio Inox lucidato; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; temperatura vetro: max 40°C (Ta 25°C); dotato di sistema IPS (utilizzare corrugato Ø20 min); grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP68; grado di resistenza all'impatto IK10; Glow Wire Test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio con anello di spessore e dado posteriore o con cassaforma WC0202; classe di isolamento III; peso 0,20kg; dimensioni corpo Ø35x55mm; foro d'incasso ø30mm; collegamento in serie, con cavo 1,5m tipo H05RN-F 2x0,75; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile; accessori disponibili: cassaforma WC0202, nido d'ape WH0101.