AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LCB1212FMAI BRIGHT1.2 2W 500MA 2700K 20° INOX - CB1212FMAI

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Diametro di incasso - 30 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768185959

Codice prodotto

L&LCB1212FMAI

Cod. produttore

CB1212FMAI

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Diametro di incasso:

30 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

52 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diametro esterno:

35 mm

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Classe di protezione:

III

Corrente nominale:

500...500 mA

Indice di resa cromatica:

80-89

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Incasso uplight da esterno (non idoneo per installazioni in piscine e fontane); a incasso su lastra (spessore: min 0 mm, max 12,5 mm); corpo e ghiera in acciaio inox AISI 316L, schermo in vetro temprato; 1 power LED; max 2W - max 500mA; incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm; collegamento in serie; flusso totale: 88 lm (3000K, 500mA); ottiche: 10°, 20°, 40°, 10°x45° (solo Bright 1.2), diffusa; colore LED: bianco - 2700K; grado di protezione: IP68; grado di resistenza: IK10; dotato di sistema IPS; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); Glow Wire Test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,20 kg; dimensioni corpo ø35x52 mm (Bright 1.2); foro d’incasso ø30 mm; volume tecnico per dissipazione : ø80x100 mm; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile; accessori: nido d’ape WH0101. Lampada: LED 2W 500mA 2700K. Ottiche: 20°.