AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LCB19006DTI BRIGHT1.9 1.2W 12VDC RGB DIF TRASP INOX - CB19006DTI

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Diametro di incasso - 30 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 12...12 V

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079797757

Codice prodotto

L&LCB19006DTI

Cod. produttore

CB19006DTI

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP68

Diametro di incasso:

30 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

12...12 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

52 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

DC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

RGB

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Larghezza:

35 mm

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

1.5 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Lunghezza:

35 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Apparecchio a incasso uplight da esterno (non idoneo per installazioni in piscine e fontane); a incasso (soffitto, parete, pavimento); corpo e ghiera in acciaio inox AISI 316L, schermo in vetro temprato; 2 mid power LED full colour (Bright 1.9); 1,2W – 12Vdc; incluso cavo in neoprene di 1,5 m 05RN-F 4x0,50/0,50 Ø5,8 mm; flusso totale: R: 15 lm, G: 40 lm, B: 30 lm; ottiche: diffusa trasparente; colore LED: RGB; grado di protezione: IP68; grado di resistenza: IK10; dotato di sistema IPS; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,20 kg; 35x35x52 mm (Bright 1.9); foro d’incasso ø30 mm; volume tecnico per dissipazione : ø80x100 mm; dimmerazione disponibile mediante utilizzo di alimentatore a 3 uscite a tensione costante; accessori: cassaforma WC0201, cassaforma WC0202, molla di fissaggio WG0301 per installazione su cartongesso.