L&L LUCE E LIGHT - L&LCB240005VAF BRIGHT2.4 5W 24VDC 3000K 8° GRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 488 lm
Diametro di incasso - 85 mm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
7449070165951
Codice prodotto
L&LCB240005VAF
Cod. produttore
CB240005VAF
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
488 lm
Diametro di incasso:
85 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
24...24 V
Colore del corpo:
Grigio
Altezza/profondità di installazione:
2 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Tipo di tensione:
DC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio strettissimo 5-10°
Diametro esterno:
69 mm
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Classe di protezione:
III
Altezza / Profondità:
63 mm
Carico massimo:
2000 kg
Indice di resa cromatica:
80-89



