AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LCB240015MAI BRIGHT2.4 HC 5W 24VDC 3000K 34° INOX - CB240015MAI

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 284 lm

  • Diametro di incasso - 69 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024869842

Codice prodotto

L&LCB240015MAI

Cod. produttore

CB240015MAI

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

284 lm

Diametro di incasso:

69 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

24...24 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

63 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

DC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Diametro esterno:

85 mm

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

2 mm

Carico massimo:

2000 kg

Indice di resa cromatica:

90-100

Bright 2.4 - incasso da esterno (non adatto per immersione in piscine e fontane); carrabile fino a 2000 kg; 24Vdc; Flusso sorgente: 452 lm (3000K, 5W, CRI 90), Flusso emesso: 284 lm (3000K, 34°, 5W, CRI 90), 1 power LED High Intensity; Ottiche: 34°; CRI: 90; corpo in alluminio anodizzato nero, acciaio inox AISI 316L, schermo in vetro extrachiaro temprato trasparente (versione con ottiche); Finiture: acciaio inox; Corpo: alluminio anodizzato nero; alimentatore non incluso; incluso cavo in neoprene di 1,5m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm; Grado di protezione: IP68; Grado di resistenza: IK10; Sistemi di protezione: IPS, PID; Temperatura di esercizio: -20°C — +45°C; Temperatura massima apparecchio: 40°C (Ta 25°C); Glow wire test: 960°; Sicurezza fotobiologica:gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; Classe di isolamento: III; Peso: ghiera in acciaio inox: 440 g; Dimensioni: Ø85x63 mm; foro d’incasso Ø70mm; volume tecnico per dissipazione: Ø180x125mm; dimmerazione disponibile mediante dimmer in linea 24Vdc, dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile; Accessori: WC0100 Cassaforma, WC0103 Cassaforma, WC0150 Cassaforma, WE0400A Schermo semidiffondente, metà trasparente e metà satinato, WE0400S Schermo antiabbagliamento, metà trasparente e metà serigrafato nero, WF8505 Cavo in neoprene - 5 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF8510 Cavo in neoprene - 10 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF8515 Cavo in neoprene - 15 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF8520 Cavo in neoprene - 20 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF8605 Cavo in neoprene - 5 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF8610 Cavo in neoprene - 10 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF8615 Cavo in neoprene - 15 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF8620 Cavo in neoprene - 20 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WG0100 Molle di fissaggio Ø70mm, WH0201 Nido d’ape ; Classe di consumo energetico: A / A+ / A++. LED 5W 284 lm 3000K CRI 90 - 34°.