AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LCB240105ZAF BRIGHT2.4 7W 24VDC 3000K 8°ASIM GRI - CB240105ZAF

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 657 lm

  • Diametro di incasso - 85 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074823178

Codice prodotto

L&LCB240105ZAF

Cod. produttore

CB240105ZAF

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

657 lm

Diametro di incasso:

85 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

24...24 V

Colore del corpo:

Grigio

Altezza/profondità di installazione:

2 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

DC

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio strettissimo 5-10°

Diametro esterno:

69 mm

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

63 mm

Carico massimo:

2000 kg

Indice di resa cromatica:

80-89

Incasso da esterno (non adatto per immersione in piscine e fontane); a incasso (soffitto, parete, pavimento); 7W. Flusso sorgente: 657 lm. 8°. Colore Grigio. 3000K. 24VDC. Tondo. corpo in alluminio, ghiera grigia. Asimmetrica