L&L LUCE E LIGHT - L&LCB250005DAI BRIGHT2.5 5W 24VDC 3000K DIF INOX - CB250005DAI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 488 lm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449071295336
Codice prodotto
L&LCB250005DAI
Cod. produttore
CB250005DAI
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
488 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
24...24 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
2 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Tipo di tensione:
DC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro esterno:
69 mm
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Larghezza di incasso:
85 mm
Classe di protezione:
III
Altezza / Profondità:
63 mm
Carico massimo:
2000 kg
Lunghezza di incasso:
85 mm
Indice di resa cromatica:
80-89



