AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LCB250009DII BRIGHT2.5 5W 24VDC 4000K DIF INOX - CB250009DII

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074022175

Codice prodotto

L&LCB250009DII

Cod. produttore

CB250009DII

Produttore

L&L

Bright 2.5 - incasso da esterno (non adatto per immersione in piscine e fontane); carrabile fino a 2000 kg; 24Vdc; 1 power LED High Intensity; Ottiche: diffusa; CRI: 80; corpo in acciaio inox AISI 316L, acciaio inox AISI 316L, schermo in vetro extrachiaro temprato sabbiato (versione diffusa); Finiture: acciaio inox; alimentatore non incluso; incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm; Grado di protezione: IP68; Grado di resistenza: IK10; Sistemi di protezione: IPS, PID; Temperatura di esercizio: -20°C — +45°C; Temperatura massima apparecchio: 40°C (Ta 25°C); Glow wire test: 960°; Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; Classe di isolamento: III; Peso: ghiera in acciaio inox: 440 g; Dimensioni: 85x85x63 mm; Accessori: WC0100 Cassaforma, WC0103 Cassaforma, WC0150 Cassaforma, WE0400A Schermo semidiffondente, metà trasparente e metà satinato, WE0400S Schermo antiabbagliamento, metà trasparente e metà serigrafato nero, WF8505 Cavo in neoprene - 5 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF8510 Cavo in neoprene - 10 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF8515 Cavo in neoprene - 15 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF8520 Cavo in neoprene - 20 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF8605 Cavo in neoprene - 5 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF8610 Cavo in neoprene - 10 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF8615 Cavo in neoprene - 15 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF8620 Cavo in neoprene - 20 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WG0100 Molle di fissaggio Ø70mm,WH0201 Nido d’ape ; Classe di consumo energetico: A / A+ / A++. LED 5W 4000K CRI 80 - diffusa.