L&L LUCE E LIGHT - L&LCD10116DAF BEAM1.0 3W 350MA RGB DIF GRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 56 lm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Colore del corpo - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
7449076503740
Codice prodotto
L&LCD10116DAF
Cod. produttore
CD10116DAF
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP67
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
56 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Grigio
Altezza/profondità di installazione:
2 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Tipo di tensione:
DC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro esterno:
60 mm
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Colore della luce:
RGB
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Classe di protezione:
III
Altezza / Profondità:
53 mm
Corrente nominale:
350...350 mA
Indice di resa cromatica:
80-89