AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LCD20120DAF BEAM2.0 2W 500MA 5000K RAD GRI

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079312301

Codice prodotto

L&LCD20120DAF

Cod. produttore

CD20120DAF

Produttore

L&L

Apparecchio a incasso da esterno o interno; carrabile fino a 500kg; 2W - 350/500mA; 1 power LED; 5000K; CRI: >80; ottica diffusa e radiale, con versione mono-emissione; corpo e ghiera in alluminio verniciato, schermo in PMMA opalino; finiture: alluminio verniciato outdoor grigio; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; temperatura vetro: max 40°C (Ta 25°C); dotato di sistema IPS (utilizzare corrugato Ø20 min); grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP67; grado di resistenza all'impatto IK09; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio con cassaforma WC1500/WC1501 o a incasso con molle; classe di isolamento III; peso 0,38kg; dimensioni corpo Ø60x60mm; foro d'incasso ø45mm; volume d'ingombro cassaforma Ø80x80mm;collegamento in serie, con cavo 1,5m tipo H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,5; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile; accessori disponibili: cassaforma WC1501.