L&L LUCE E LIGHT - L&LCD20121DAH BEAM2.0 2W 500MA BLU RAD ANTR - CD20121DAH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 70 lm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Colore del corpo - Antracite
Confezione
1 PZ
EAN
7449073377665
Codice prodotto
L&LCD20121DAH
Cod. produttore
CD20121DAH
Produttore
L&L
Grado di protezione (IP):
IP67
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
70 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Antracite
Altezza/profondità di installazione:
18 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Tipo di tensione:
DC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro esterno:
60 mm
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Colore della luce:
Blu
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
no
Classe di protezione:
III
Altezza / Profondità:
59 mm
Corrente nominale:
500...500 mA
Indice di resa cromatica:
80-89



