AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LCD2112FDAF BEAM2.1 2W 500MA 2700K RAD GRI - CD2112FDAF

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072991299

Codice prodotto

L&LCD2112FDAF

Cod. produttore

CD2112FDAF

Produttore

L&L

Beam 2.1 - Incasso da esterno, monoemissione; a incasso (parete, pavimento); corpo e ghiera in alluminio, schermo in plexiglass sabbiato; finiture: grigio RAL 9006; monoemissione: 1 power LED; monoemissione: max 2W - max 500mA; incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm; collegamento in serie; ottica radiale; colore LED: bianco - 2700K; grado di protezione: IP67; grado di resistenza: IK09; dotato di sistema IPS; temperatura di esercizio: -20°C+45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); Glow Wire Test: 730°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,25 kg; dimensioni corpo 60x60x59mm; foro d’incasso Ø45 mm; volume tecnico per dissipazione: Ø80x100mm; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile; accessori: cassaforma WC1500, cassaforma WC1501. LED bianco 2W 2700K 500mA - Radiale.