AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LCD26125DI BEAM2.6 2W 24VDC 3000K RAD INOX - CD26125DI

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 62 lm

  • Diametro di incasso - 44 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022752276

Codice prodotto

L&LCD26125DI

Cod. produttore

CD26125DI

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

62 lm

Diametro di incasso:

44 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

24...24 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

40 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diametro esterno:

60 mm

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Classe di protezione:

III

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Apparecchio da incasso a LED da esterni o interni, ideale come segnapasso, caratterizzato da un design semplice ed elegante. I materiali utilizzati unitamente all’alto grado di protezione ne consentono un vasto utilizzo per molte applicazioni, sia in esterno a terra o parete che in interno a pavimento o parete. Corpo in acciaio Inox AISI 316L. Ghiera in acciaio Inox AISI 316L. Schermo in policarbonato opale. LED monoemissione: max 2W. Monoemissione: 62 lm (3000K, 500mA).