AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LCD2612FDI BEAM2.6 2W 24VDC 2700K RAD INOX - CD2612FDI

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071089607

Codice prodotto

L&LCD2612FDI

Cod. produttore

CD2612FDI

Produttore

L&L

Incasso da esterno, monoemissione o biemissione; a incasso (parete, pavimento); corpo e ghiera in acciaio inox AISI 316L o alluminio, schermo in plexiglass sabbiato; finiture: acciaio inox, antracite, grigio RAL 9006. Monoemissione 2W. 2700K. Inox. 70 lm