AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L&L LUCE E LIGHT - L&LCD27125DF BEAM2.7 2W 24VDC 3000K RAD GRI - CD27125DF

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 62 lm

  • Diametro di incasso - 45 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079856874

Codice prodotto

L&LCD27125DF

Cod. produttore

CD27125DF

Produttore

L&L

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

62 lm

Diametro di incasso:

45 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

24...24 V

Colore del corpo:

Grigio

Altezza/profondità di installazione:

41 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Tipo di tensione:

DC

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Larghezza:

60 mm

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

18 mm

Corrente nominale:

500...500 mA

Indice di resa cromatica:

80-89

Lunghezza:

60 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Apparecchio da incasso a LED da esterni o interni, ideale come segnapasso, caratterizzato da un design semplice ed elegante. I materiali utilizzati unitamente all’alto grado di protezione ne consentono un vasto utilizzo per molte applicazioni, sia in esterno a terra o parete che in interno a pavimento o parete. Corpo in alluminio anodizzato lega EN AW 6082. Ghiera in alluminio verniciato grigio outdoor. Schermo in policarbonato opale. Acciaio inox AISI 316L lucidato. LED monoemissione: max 2W 62 lm (3000K, 500mA). Ottica: Radiale.