L&L LUCE E LIGHT - L&LCF10121LAI SPOT1.0 2W 500MA BLU 40° INOX - CF10121LAI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Blu
Confezione
1 PZ
EAN
7449072557839
Codice prodotto
L&LCF10121LAI
Cod. produttore
CF10121LAI
Produttore
L&L
Colore del corpo:
Blu
Proiettore da esterno (non adatto per immersione); su superficie (soffitto, parete, pavimento, picchetto); corpo e ghiera in acciaio inox AISI 316L; schermo in vetro trasparente temprato. 3W. 500mA. Blu. 40°. 145 lm



